Rohová spojka s krytom
Rohový spojovací prvok s krytkou
SPOJKA ROHOVA S PLASTOVOU KRYTKOU
Obj. č. 06832017
EAN 4024835824613
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na málo zaťažované spoje, jednoduchá a rýchla montáž
Upozornenie
Skrutky so zápustnou hlavou s priemerom 3,5 mm by sa mali uťahovať rukou
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Dĺžka | 42 mm |
Výška | 20 mm |
Šírka | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 25 mm |
Vzdialenosť doraz – stred otvoru | 11 mm |
Priemer otvoru | 4,2 mm |