Rohová spojovacia skrutka so zapustenou hlavou
Oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA KUT. SPOJ. 4.8 Z3 (A2K) 7X50
Obj. č. 027617 50
EAN 4011231318907
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na spájanie predvŕtaných jednotkových dielov vo výrobe nábytku
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 7 mm |
Priemer stopky (ds) | 7,0 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka drieku (l1) | 9,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Priemer hlavy (dh) | 10,0 mm |
Výška hlavy (k) | 0,8 mm |
Vnútorný pohon | Z3 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 40,0 mm |
Priemer jadra | 4,8 mm |
Tvar špičky | Plochý |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 45 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!