Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rohová spojovacia skrutka so zapustenou hlavou

Oceľ, pozinkovaná, Z
SKRUTKA KUT. SPOJ. 4.8 Z3 (A2K) 7X70

Obj. č. 027617 70

EAN 4011231318921

Cena za zvolené balenie
Rohová spojovacia skrutka so zapustenou hlavou

Obj. č. 027617 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná. Na spájanie predvŕtaných dielov pri výrobe nábytku alebo inštalácii v predajniach.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na spájanie predvŕtaných jednotkových dielov vo výrobe nábytku

PokynyPred montážou skrutky, predvŕtajte priemer jadra.

Menovitý priemer (d)

7 mm

Priemer stopky (ds)

7,0 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Dĺžka drieku (l1)

9,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 120 stupňov

Priemer hlavy (dh)

10,0 mm

Výška hlavy (k)

0,8 mm

Vnútorný pohon

Z3

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (lg)

60,0 mm

Priemer jadra

4,8 mm

Tvar špičky

Plochý

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

45 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Drevo, Drevité materiály, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Korpus, Výstavba obchodov, Výstavba veľtrhov, Nábytok

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovač PZ s laserovým bitom so šesťhrannou stopkou

SKRUTKOVAC PZ3X150 LASERTIP

Brúsená pochrómovaná stopka s laserovým hrotom, šesťhranná pätka a dvojzložková rukoväť
x 1 ks
bit PZ 1/4 Pre skrutky POZIDRIV

BIT PZ3 ZELENY 1/4 L25MM

Stupňovitý vrták

VRTAK STUPNOVY S DORAZ. KRUZKOM

S dorazovým krúžkom