Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rohová svorka MG Power

Jednoručná svorka MG Power
ZVIERKA MG POWER 200

Obj. č. 0714679200

EAN 4024835972994

Cena za zvolené balenie
Rohová svorka MG Power

Obj. č. 0714679200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne ľahká a výnimočne výkonná! Páková rohová svorka na rýchle upnutie.
  • Sklolaminátová račňa a upínacia páka, výnimočne pevná a ľahká.

  • 12-kroková upínacia páka, postupné a presné uťahovanie.

  • Plastová ochrana na horných upínacích čeľustiach, bezpečné uchytenie jemných častí.

  • Okamžité utiahnutie a uvoľnenie šetrí čas.

  • Ergonomická upínacia páka, pohodlné používanie.

  • Oceľová podporná tyč s tvrdým ozubením, montáž na podpornú tyč s vysokou pevnosťou.

  • Horná čeľusť je vybavená drážkami na upevnenie rúrok.

  • Maximálny tlak uťahovania: 1200 N
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upnutie pred skrutkovaním, lepenie, montáž nábytku, povrchová montáž, upnutie osadenia, uťahovanie potrubí, zaistenie proti vibráciám, chránené upnutie atď.

Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.)

200 mm

Roztvorenie (L2)

80 mm

Hrúbka profilu

5 mm

Šírka profilu (B)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie