Rohový dverový záves Tiomos naklikávací
Systém závesov TIOMOS, záves sklad. dverí 25
ZAVES TIOMOS PCC
Obj. č. F045138699
EAN 9003012988572
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na spojenie dvoch dvierok rohovej skrinky
- 3D nastavenie s kompatibilnou montážnou doskou
- Bez integrovaného tlmenia
- So samozatváracím mechanizmom (s pružinou)
Rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Zaisť. dverí | Roh |
Funkcia jemného zatvárania | Nie |
S pružinou | Áno |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vŕtanie otvorov | 52/5,5 mm |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 14-24 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál hlavy | Oceľ |
Materiál závesného ramena | Zamak |
Hĺbka hlavy | 11,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!