Rohový hasák Čeľusť tvaru S, švédsky typ
Rohový hasák, čeľusť tvaru S
KLIESTE INSTALATERSKE HASAK S 1 1/2
Obj. č.
071406 61
EAN 4011231708753
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51766.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51760.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S trojbodovou podporou a samouzamykacím pripevnením.
Plynulé nastavenie
Upevnené pomocou nastavovacej matice
Vynikajúce zaistenie a vysoká pevnosť
Odsadenie ozubenia proti smeru otáčania na hlave
Odolné voči opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rúrky, matice
![]() | |
Upínací rozsah v palcoch | 1 1/2 in |
Priemer rúry v palcoch max. | 1 1/2 in |
Upínací rozsah | 46 mm |
Dĺžka (L) | 416 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 24 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 11 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |