Rohový hasák Čeľusť tvaru S, švédsky typ
Rohový hasák, čeľusť tvaru S
KLIESTE INSTALATERSKE HASAK S 2
Obj. č.
071406 62
EAN 4011231708777
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S trojbodovou podporou a samouzamykacím pripevnením.
Plynulé nastavenie
Upevnené pomocou nastavovacej matice
Vynikajúce zaistenie a vysoká pevnosť
Odsadenie ozubenia proti smeru otáčania na hlave
Odolné voči opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Rúrky, matice
Upínací rozsah v palcoch | 2 in |
Priemer rúry v palcoch max. | 2 in |
Upínací rozsah | 65 mm |
Dĺžka (L) | 535 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 28 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 12,5 mm |
DIN | 5234 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |