Rohový hasák Švédsky tvar, uhol 45°
Kľúč na rúry 45°
KLIESTE INSTALATER. HASAK 45 ST. 1 1/2
Obj. č.
071406 56
EAN 4011231708715
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plynule nastaviteľný
Upevnenie pomocou nastavovacích matíc
Optimálne uchytenie veľkou silou
Ozubenie na hlave osadené proti smeru otáčania
Pevný a odolný voči opotrebovaniu
Indukčne kalené zuby
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Potrubia, matice, ploché obrobky
Priemer rúry v palcoch max. | 1 1/2 in |
Upínací rozsah | 46 mm |
Dĺžka (L) | 426 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 24 mm |
Hrúbka čeľustí (C) | 15,5 mm |
DIN | 5234 |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Farba | Červená |