Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rohový profil, hliník, 135°

Rohový profil, hliník, 135 stupňov
PROFIL HLINIKOVÝ ROHOVÝ 135 DL3M

Obj. č. 0519400130

EAN 4056807535074

Cena za zvolené balenie
Rohový profil, hliník, 135°

Obj. č. 0519400130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 450 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protection for plasterboard edges (135°)

Pevné trojuholníkové puzdro


Vylepšená ochrana tovaru pred poškodením počas prepravy

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ochrana pre (135°) hrany sadrokartónu

Materiál

Hliník

Hrúbka materiálu

0,3 mm

Rozmer ramena, profil

23 x 23 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie