Rohový valček DW Na disperzné aplikácie a maľovanie stien
Rohový valček ZEBRA, DW
MAL.VALEC NA ROHY H18MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný rohový valček s trvanlivým krytom odolným voči rozpúšťadlám vyrobeným z vysokokvalitného netkaného polyamidu na dlhú životnosť
Rovnomerné výsledky povrchovej úpravy
- Husté polstrovanie umožňuje dosahovať rovnomerné výsledky na textúrovaných povrchoch, predovšetkým na povrchoch s výrazným textúrovaním
Povlak neuvoľňuje vlákna
- 100 % kontrola kvality a ručné prepracovanie zabezpečujú povlak, ktorý neuvoľňuje vlákna
Prvotriedne výsledky povrchovej úpravy
- Kryt valčeka má dobré absorpčné a aplikačné vlastnosti
Zachováva tvar
- Vlákna valčeka majú vynikajúcu schopnosť zachovať si nadýchaný tvar
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na ľahké výplne, disperziu s vysokým pokrytím, latexové, kremičitanové a minerálny farby, ako aj nanášanie základných náterov na malé, ťažko dostupné, hladké alebo textúrované povrchy, napr. rohy
Výška vlasu min. | 18 mm |
Vonkajší priemer | 105 mm |
Koleno | 90 Stupeň |
Vhodné pre typ náterovej farby | Disperzná farba |