Roller full extension slide RFX40
Roller full extension slide RFX40
VYSUV-VALC-FX-40KG-R9010-NL450MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Roller full-extension slide with a load capacity of 40 kg
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá dĺžka | 450 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Nosnosť | 40 kg |
Montážna šírka | 25 mm |
Uzatvárací systém | Od 27 mm, samozatváranie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Epoxidová povrchová vrstva |
Verzia | Po pároch v igelitovom vrecku |
Minimálna montážna hĺbka | 458 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!