Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rotačný laser RL1-18

Rotačná laser. vodováha RL1-18
LASER ROTACNY RL1-18

Obj. č. 5709300301

EAN 4056807260983

Cena za zvolené balenie
Rotačný laser RL1-18

Obj. č. 5709300301

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne určený na vonkajšie použitie. Mimoriadne robustný s dlhou životnosťou a ľahkou ovládateľnosťou. Vďaka kompozitnému puzdru vystuženému sklenenými vláknami je model RL1-18 ideálny na použitie na staveniskách.

Na horizontálnu prácu v exteriéri aj interiéri



Možnosť manuálneho naklonenia v jednej osi



Maximálna rýchlosť otáčania 2000 ot./min


  • Z rotujúceho lúča vznikne presná čiara na stene


Režim skenovania na zvýšenie viditeľnosti v nepriaznivých podmienkach



Automatické monitorovanie vodorovnosti


  • Zabraňuje chybám nivelácie spôsobených vetrom, mäkkými povrchmi a nárazmi do statívu.


Šetrí čas


  • Automatické samonivelovanie trvá len pár sekúnd


Trieda ochrany IP 55


  • Odolnosť proti prachu, ochrana proti striekajúcej vode


Výdrž batérie 30 h (lítiovo-iónová batéria)


  • Možnosť dobíjania zariadenia pomocou nabíjacej zásuvky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na prenos vodorovných úrovní, horizontálne vyrovnávanie v interiéri a exteriéri, monitorovanie výkopov základových jám, zavesenie stropov.

Trieda lasera

2

Dosah

400 m

Presnosť merania (na dĺžku)

0,75 mm/10m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Druh krytia IP

IP 55

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Počet batérií

1 KS

Min./max. teplota skladovania

-20 do 70 °C

Min. aplikačná teplota

-10 °C

Min. teplota skladovania

-20 °C

Max. aplikačná teplota

45 °C

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Teleskopická nivelačná lata

DOSKA NIVELIZACNA

Hliníková meracia pomôcka na vyrovnávanie so stupnicou v milimetroch
x 1 ks
Statív s kľukou vyrobený z hliníka

STATIV ALU L95-269CM

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie