Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rotačný laser RL5-14

Vodorovný rotačný laser RL5-14
ROTAČNÝ LASER RL5-14

Obj. č. 5709300305

EAN 4053479206790

Cena za zvolené balenie
Rotačný laser RL5-14

Obj. č. 5709300305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samonivelačný rotačný laser na vnútorné aj vonkajšie použitie s kompozitným puzdrom zosilneným sklenenými vláknami

Robustný, presný laser


  • Spoľahlivé zariadenie pre stavby, vhodné aj do náročných podmienok vďaka robustnému kompozitnému puzdru s certifikáciou IP67 pre vysokú úroveň ochrany proti prachu a vode

  • Extrémne vysoká úroveň presnosti, aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach, vďaka súlade s normou ISO 17123-6

  • Samonivelácia v priebehu niekoľkých sekúnd na rýchle zarovnanie

  • Automatické monitorovanie vodorovnosti zabraňuje chybám nivelácie spôsobeným vetrom, mäkkými povrchmi a nárazmi do statívu

  • Veľmi dlhý dosah umožňuje presný prenos vodorovných línií aj na dlhšie vzdialenosti


Jednoduché používanie


  • Praktická obsluha pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

  • Neprerušovaná práca vďaka dlhej výdrži Li-ion akumulátora, ktorý možno rýchlo dobiť pomocou nabíjacej zásuvky
Upozornenie

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie aplikácie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rotačný laser je ideálny na použitie na stavbách na prenos vodorovných línií, horizontálne a vertikálne vyrovnanie, prenos pravých uhlov a kolmíc zo zeme, monitorovanie výkopov základových jám, niveláciu debniacich dosiek, zarovnávanie debnenia, zavesenie podhľadov a umiestňovanie priečok.

Trieda lasera

2

Dosah

600 m

Presnosť merania (na dĺžku)

0,75 mm/10m

Samo nivelačný rozsah (+/-)

6 Stupeň

Druh krytia IP

IP 67

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Li-lon

Počet batérií

1 KS

Min./max. teplota skladovania

-20 do 70 °C

Min. aplikačná teplota

-20 °C

Min. teplota skladovania

-20 °C

Max. aplikačná teplota

50 °C

Obsahuje Rotačný laser RL5-14:
1 x
Diaľkové ovládanie Paravan

DIALKOVY OVLADAC RC 5-14

Popis: Ovláda laserové čiary na rotačnom laseri RL5-14
Množstvo: 1 x
1 x
Lítium-iónový akumulátor

BATERIA LI-ION

Popis: Vysokokvalitná lítium-iónová batéria pre rotačné lasery RL2-14 a RL5-14
Množstvo: 1 x
1 x
Nabíjací kábel pre rotačné lasery

NABIJACKA BATERIE LI-ION

Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Teleskopická nivelačná lata

DOSKA NIVELIZACNA

Hliníková meracia pomôcka na vyrovnávanie so stupnicou v milimetroch
x 1 ks
Statív s kľukou vyrobený z hliníka

STATIV ALU L95-269CM

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie
x 1 ks
Laserový prijímač LR5-14

LASEROVY PRIJMAC-LR5-14

Vysokokvalitný laserový prijímač s milimetrovým indikátorom pre rotačný laser vrátane držiaka pre meraciu tyč
x 1 ks
5/8-palcový nástenný držiak pre rotačnú laserovú vodováhu a laser s viacerými čiarami

DRZIAK-NA-STENU-LT-5/8IN-LASER