Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rovná spojka Na pneumatické brzdové systémy

Rovná spojka
SPONA GD SW12 A3C D6/6

Obj. č. 0884030602

EAN 4011231813013

Cena za zvolené balenie
Rovná spojka Na pneumatické brzdové systémy

Obj. č. 0884030602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrch A2K


Strieborná farba, hrubá pasivačná vrstva (trojmocný chróm), hrúbka filmu 8 – 12 µ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer rúry

6 mm

Prevádzkový tlak max.

250 bar

Druh pripojenia

Zasunutie

Veľkosť kľúča

12palcov

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie