Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rovnobežný zverák Heuer s nastaviteľným centrálnym vedením

Rovnobežný zverák Heuer
ZVERAK PARALELNY 160MM HEUER

Obj. č. 071567103

EAN 4024835807241

Cena za zvolené balenie
Rovnobežný zverák Heuer s nastaviteľným centrálnym vedením

Obj. č. 071567103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plne kovaný zverák s kalenými čeľusťami, presnými ložiskami vretena a ľahko nastaviteľným centrálnym vedením
  • Nastaviteľná vodiaca lišta zabezpečuje dokonale rovnobežné upínanie

  • Kovaná oceľ a vysokokvalitná povrchová úprava zaisťujú spoľahlivosť a odolnosť

  • Zápustkovo kovanú zadnú čeľusť s nákovou možno použiť aj na vyrovnávanie a zatĺkanie

  • Indukčne kalené upínacie čeľuste zaisťujú pevné uchytenie

  • Otváranie spredu je ideálne pre pracovné stoly s obmedzeným priestorom

  • K dispozícii s rôznymi šírkami čeľustí a rôznymi šírkami zovretia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka upínacích čeľustí (B1)

160 mm

Max. šírka zovretia (A max)

225 mm

Hĺbka upnutia (T)

100 mm

Priemer rúry max.

100 mm

Priemer rúry v palcoch min./max.

11/16-4 in

Dĺžka (L1)

535 mm

Výška (h)

225 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Otočný stolík pre rovnobežný zverák Heuer

ZB-OTOCNY PODSTAVEC

Ideálny doplnok k rovnobežnému zveráku Heuer na plynulú otáčavosť a aretáciu obrobku