Rovnobežný zverák s nastaviteľnou vodiacou lištou
Rovnobežný zverák s nastaviteľnou vodiacou lištou
ZVERAK PARALELNY MONDIAL 125MM
Obj. č. 071467103
EAN 4011231721271
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolný a robustný zverák s nastaviteľnou vodiacou lištou
- Nastaviteľná stredová vodiaca lišta zaisťuje dokonale rovnobežné upnutie
- Povrchovo kalené upínacie čeľuste a kované kalené upínacie čeľuste rúr zaisťujú pevné držanie
- Hriadeľ odolný voči nečistotám s presným ložiskom a dvojitým lichobežníkovým závitom zabezpečuje, že zverák je vždy pripravený na použitie
- Zápustkovo kovanú zadnú čeľusť s nákovou možno použiť aj na vyrovnávanie a zatĺkanie
- Otváranie spredu je ideálne pre pracovné stoly s obmedzeným priestorom
- K dispozícii s rôznymi šírkami čeľustí a rôznymi šírkami zovretia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírka upínacích čeľustí (B1) | 125 mm |
Max. šírka zovretia (A max) | 150 mm |
Hĺbka upnutia (T) | 80 mm |
Dĺžka (L1) | 355 mm |
Výška (h) | 150 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!