Rovný skrutkovací spojovací diel, kompletná armatúra
Rovný skrutkovací spoj, kompletná armatúra
SPOJOVACI DIEL SR-D6-M10X1KEG
Obj. č. 0884606003
EAN 4038898873105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre centrálne mazacie zariadenie
- Skrutkovacie závity sú skosené, a preto samotesniace
- Veľkosť skrutkovacieho závitu závisí od bodu mazania/rozdeľovacieho bodu
Upozornenie
Rovné skrutkovacie spojky pre priemer potrubia 4 mm a 6 mm sú vhodné len na použitie v nízkotlakovom rozsahu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na pripojenie potrubia k mazaciemu bodu alebo k rozdeľovaciemu bodu.
![]() | |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 6 mm |
Prípojný závit (d2) | M10x1 kužeľový |
Veľkosť kľúča (SW) | 11 mm |
Veľkosť kľúča 2 (SW2) | 12palcov |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |