Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rovný skrutkovací spojovací diel, kompletná armatúra

Rovný skrutkovací spoj, kompletná armatúra
SPOJOVACI DIEL SR-D6-M8X1KEG

Obj. č. 0884606002

EAN 4038898873099

Cena za zvolené balenie
Rovný skrutkovací spojovací diel, kompletná armatúra

Obj. č. 0884606002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre centrálne mazacie zariadenie
  • Skrutkovacie závity sú skosené, a preto samotesniace

  • Veľkosť skrutkovacieho závitu závisí od bodu mazania/rozdeľovacieho bodu
Upozornenie

Rovné skrutkovacie spojky pre priemer potrubia 4 mm a 6 mm sú vhodné len na použitie v nízkotlakovom rozsahu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie potrubia k mazaciemu bodu alebo k rozdeľovaciemu bodu.

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

6 mm

Prípojný závit (d2)

M8x1 kužeľový

Veľkosť kľúča (SW)

11 mm

Veľkosť kľúča 2 (SW2)

12palcov

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie