Rozbočovacia a spojovacia skrinka, WKE E30-E90
Rozbočovacia a spojovacia skrinka, WKE E30-E90
Obj. č. 0975050021
EAN 4062856364022
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vopred pripravené vonkajšie montážne úchytky na rýchlu inštaláciu, možnosť otočiť o 90°
Patentované pripravené oblasti na perforáciu s viacnásobne vychýliteľnou membránou
- Optimalizované nastavenie polohy pripravených oblastí na perforáciu
- Prispôsobené pre montážne systémy
- Zaistenie pomocou poistných matíc
- Zabudovaný vychyľovací nástroj na jednoduché a čisté vychýlenie
Priebežné stredové označenia na krabici a vonkajších montážnych úchytkách
Voliteľne možno inštalovať zariadenie, ktoré bráni strate krytu
Zaistenie krytu možné bez dodatočného príslušenstva
Polia na štítok na individuálne označovanie pomocou štítkov alebo nezmazateľnej fixky
Pozrite si všeobecný skúšobný certifikát stavebného úradu (ABP).
Hárky údajov(X)
- Testované a schválené ako spojovacia skrinka na funkčnú údržbu elektroinštalácií podľa normy DIN 4102, časť 12, s triedami E30 – E90 (systém vedenia pre káble) – montáž na stenu a strop.
- Vhodná na vonkajšie použitie.
![]() | |
Prierez kábla prechodovej skrinky | 0,5 – 2,5 mm² |
Prierez kábla rozvádzacej skrinky | 0,5–1,5 mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 100 x 100 x 70 mm |
Počet prívodov vedenia | 8 KS |
Počet prívodov vedenia v podlahe | 1 KS |
Verzia | Sexternými prípojnými plieškami, So svorkou, 5-pólová |
Druh krytia IP | IP 66 |
Menovité napätie | 450 V/AC/DC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -35 do 80 °C |
Farba | Oranžová |
Materiál | Polykarbonát – PC |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Doplnkové príslušenstvo | Rozperné spony pre káble E 30/E 90, č. tovaru 0971 601 ..., káblové spony typ H/AC E 30/E 90, č. tovaru 0971 0... |