Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozeta Mosadz, MS 63 F 30, čierny oxid

Rozeta, mosadz, čierna, leštená, tvar 4
PODLOZKA RUZICOVA MS BRUN 5

Obj. č. 04584115

EAN 4011231388597

Cena za zvolené balenie
Rozeta Mosadz, MS 63 F 30, čierny oxid

Obj. č. 04584115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozety slúžia ako dištančné podložky pre rôzne zápustné skrutky. Používajú sa ako podložky a zarovnávacie pomôcky a tiež na vyrovnávanie tlaku na diely, ktoré je potrebné upevniť, najmä pri použití mäkkých materiálov, ako je drevo, plast, koža atď.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer (d2)

11,0 mm

Výška (h1)

2,4 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Brunírovaný

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie