Rozeta Mosadz, MS 63 F 30, čierny oxid
Rozeta, mosadz, čierna, leštená, tvar 4
ROZ MS BRUNIR CIERNA 4125 4,8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozety slúžia ako dištančné podložky pre rôzne zápustné skrutky. Používajú sa ako podložky a zarovnávacie pomôcky a tiež na vyrovnávanie tlaku na diely, ktoré je potrebné upevniť, najmä pri použití mäkkých materiálov, ako je drevo, plast, koža atď.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 4,8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,7 mm |
Výška (h1) | 2,7 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Brunírovaný |