Rozeta
Rozeta, nehrdzavejúca oceľ A4
ROS-A4-4,5X11,0X2,5
Obj. č. 045500004
EAN 4045727139684
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 4,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 2,5 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |