Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozeta

Rozeta, nehrdzavejúca oceľ A4
ROS-A4-9,0X22,0X4,5

Obj. č. 045500008

EAN 4045727139776

Cena za zvolené balenie
Rozeta

Obj. č. 045500008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

9,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

22 mm

Výška (h1)

4,5 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie