Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná

ROZETA DIN17670 MS 3,0X9,8X2,1

Obj. č. 0455103

EAN 4046778744643

Cena za zvolené balenie
Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná

Obj. č. 0455103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Rozety sa používajú ako dištančné podložky pre rôzne skrutky so zápustnou hlavou. Používajú sa ako podložky, centrovacie prvky a najmä na rozloženie kontaktného tlaku na upevňované diely, hlavne sú to mäkké materiály, ako je drevo, plast alebo koža.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

3,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

9,8 mm

Výška (h1)

2,1 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie