Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná
ROZETA DIN17670 MS 4,1X9X1,8
Obj. č. 045594
EAN 4011231387897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rozety sa používajú ako dištančné podložky pre rôzne skrutky so zápustnou hlavou. Používajú sa ako podložky, centrovacie prvky a najmä na rozloženie kontaktného tlaku na upevňované diely, hlavne sú to mäkké materiály, ako je drevo, plast alebo koža.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 4,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 mm |
Výška (h1) | 1,8 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |