Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná
ROZETA DIN17670 MS 5,5X16,0X2,7
Obj. č. 0455166
EAN 4011231387316
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rozety sa používajú ako dištančné podložky pre rôzne skrutky so zápustnou hlavou. Používajú sa ako podložky, centrovacie prvky a najmä na rozloženie kontaktného tlaku na upevňované diely, hlavne sú to mäkké materiály, ako je drevo, plast alebo koža.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 5,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Výška (h1) | 2,7 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |