Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná
ROZETA MS E2J 5,0X11,0X2,2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rozety sa používajú ako dištančné podložky pre rôzne skrutky so zápustnou hlavou. Používajú sa ako podložky, centrovacie prvky a najmä na rozloženie kontaktného tlaku na upevňované diely, hlavne sú to mäkké materiály, ako je drevo, plast alebo koža.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 5,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Výška (h1) | 2,2 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |