Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná

ROZETA MS E2J 7,0X18,0X3,2

Obj. č. 0455187

EAN 4011231387422

Cena za zvolené balenie
Rozeta mosadz, MS 63 F 30, poniklovaná

Obj. č. 0455187

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Rozety sa používajú ako dištančné podložky pre rôzne skrutky so zápustnou hlavou. Používajú sa ako podložky, centrovacie prvky a najmä na rozloženie kontaktného tlaku na upevňované diely, hlavne sú to mäkké materiály, ako je drevo, plast alebo koža.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

7,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie