Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozeta, tvar 3

Rozeta mosadzná, poniklovaná, tvar 3
ROZETA-BRS-(E2J)-4,3X10,0X2,0

Obj. č. 045560843

EAN 4011231387798

Cena za zvolené balenie
Rozeta, tvar 3

Obj. č. 045560843

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mosadz, poniklovaná (E2J)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Výška (h1)

2 mm

Normy

DIN 17670

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie