Rozeta, tvar 3
Rozeta mosadzná, poniklovaná, tvar 3
ROZETA DIN17670 MS 6,4X20,0X4,0
Obj. č.
045562064
EAN 4011231387859
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mosadz, poniklovaná (E2J)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vnútorný priemer (d1) | 6.4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Normy | DIN 17670 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |