Rozeta, tvar 4
Rozeta mosadzná, poniklovaná, tvar 4
ROZETA MS E2J 4,8X12,7X2,7
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mosadz, poniklovaná (E2J)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 4,8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,7 mm |
Výška (h1) | 2,7 mm |
Normy | DIN 17670 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |