Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozeta, tvar 4

Rozeta mosadzná, poniklovaná, tvar 4
ROZETA MS E2J 5,0X11,0X2,4

Obj. č. 04554115

EAN 4011231387545

Cena za zvolené balenie
Rozeta, tvar 4

Obj. č. 04554115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mosadz, poniklovaná (E2J)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Výška (h1)

2,4 mm

Normy

DIN 17670

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie