Rozperná kotva, HTA
Rozperná kotva, HTA
TAHOVA KOTVA HTA 540X60X60X3MM
Obj. č. 5392000154
EAN 4053479327303
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť
- Kompaktná konštrukcia s malou základovou doskou pre stiesnené priestory
- Nepriama montáž (max. 26 mm) cez medzivrstvu (napr. OSB)
- Mimoriadne dlhý zadný panel umožňuje optimálne umiestnenie požadovaného počtu skrutiek/klincov pri dodržaní požadovaného odstupu od okraja dreveného rámu
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech s vrstvou 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) v súlade s normou EN 10025-2:2004, hrúbka 3,0 mm
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Označenie CE podľa európskeho technického schválenia ETA-14/0274
Montáž do hmoždiniek: Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE podľa európskeho technického schválenia ETA-14/0274
Hárky údajov(X)
Základné kotvenie podpier, strešných nosníkov, drevených rámových konštrukcií alebo prvkov z masívneho dreva
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 až 100 mm.
- Ukotvovacia skrutka stropného trámu ASSY 3.0 podľa normy ETA-11/0190 alebo EN 14592
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Rozperná kotva HTA sa musí namontovať s podložkou alebo pevnými tlakovými doštičkami pre rozperné kotvy HTA.
- Základová doska 60 x 60 mm = podložka 30 x 3 alebo základová doska d = 10 mm
- Základová doska 80 x 80 mm = podložka 37 x 3 alebo základová doska d = 20 mm
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 60 x 540 x 60 mm |
Hrúbka základnej dosky | 9 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH | 5,1 / 17 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 42 + 1 KS |
Hmotnosť | 1130 g |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru | 37 mm |
Šírka rukoväti min. | 60 mm |
Odporúčaný typ hmoždinky | W-VM250; W-FAZ |
Materiál | Plátová oceľ |
Označenie materiálu | S355MC |
Norma materiálu | EN 10025- 2:2004 |
Povrch | Pozinkované |
| Prehľad tabuliek nosnosti pre rozperné kotvy HTA a VPlus | Charakteristická nosnosť a konštrukčná hodnota nosnosti („krátka“) v prípade zaťaženia F1 pre rozpernú kotvu Würth HTA a Vplus podľa normy ETA 14/0274 | Spojenie rozperných kotiev HTA a Vplus – bez medzivrstvy | Typ | Formát v mm | Podložka U/základová doska | KLED | Nosnosť na upevňovací prvok (kotviaci klinec alebo skrutka pre trámový záves v mm) v kN | Nosnosť Oceľ v kN | Koeficient kt(1) | 4 x 40 | 4 x 50 | 4 x 60 | 5 x 35 | 5 x 40 | 5 x 50 |
| Vplus | Lx90x65x3,0 | Bez špecifikácie | char. | FVM,Rk = | 1,68 | 1,99 | 2,15 | 1,92 | 2,15 | 2,29 | FS,Rk = | 36,2 | 1,0 |
| Krátky | FVM,Rk = | 1,16 | 1,38 | 1,49 | 1,33 | 1,49 | 1,59 | FS,Rd = | 29 | ||||
| Lx90x65x4,0 | Bez špecifikácie | char. | FVM,Rk = | 1,56 | 1,87 | 1,93 | 1,85 | 2,07 | 2,29 | FS,Rk = | 48,3 | 1,0 | |
| Krátky | FVM,Rk = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,28 | 1,43 | 1,59 | FS,Rd = | 38,6 | ||||
| HTA | Lx60x60x3,0 | Podložka U 30 x 3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,68 | 1,99 | 2,15 | 1,92 | 2,15 | 2,29 | FS,Rk = | 35 | 1,1 |
| Krátky | FVM,Rd = | 1,16 | 1,38 | 1,49 | 1,33 | 1,49 | 1,59 | FS,Rd = | 28 | ||||
| Lx60x60x3,0 | Základová doska 10 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
| Krátky | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
| Lx80x80x3,0 | Podložka U 37 x 3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,68 | 1,99 | 2,15 | 1,92 | 2,15 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
| Sila v ťahu v kotviacej skrutke: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Poznámky:
(1) Konštrukčné hodnoty pre kotvy – pozrite si obsah Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!