Rozperná kotva V plus
Rozperná kotva, V plus
TAHOVA KOTVA VPLUS 460X90X65X4MM
Obj. č. 5392000247
EAN 4053479311807
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mimoriadne vysoká zaťažiteľnosť
- Veľká základová doska na optimalizáciu zavádzacej sily do podlahy
- Nepriama montáž (max. 26 mm) cez medzivrstvu (napr. OSB)
- Mimoriadne dlhý zadný panel umožňuje optimálne umiestnenie požadovaného počtu skrutiek/klincov pri dodržaní požadovaného odstupu od okraja dreveného rámu
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DD11+ Z 275) v súlade s normou EN 10025-2: 2004, hrúbka 3,0 mm alebo 4,0 mm
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Označenie CE podľa európskeho technického schválenia ETA-14/0274
Montáž do hmoždiniek: Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE podľa európskeho technického schválenia ETA-14/0274
Hárky údajov(X)
Základné kotvenie podpier, strešných nosníkov, drevených rámových konštrukcií alebo prvkov z masívneho dreva
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 až 100 mm.
- Ukotvovacia skrutka stropného trámu ASSY 3.0 podľa normy ETA-11/0190 alebo EN 14592
- Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 460 x 90 mm |
Hrúbka základnej dosky | 8 mm |
Hrúbka | 4 mm |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH | 5,1 / 18 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 45 + 1 KS |
Hmotnosť | 1360 g |
Schválenie | ETA-14/0274 |
Vzdialenosť dosadacia plocha – stred otvoru | 35 mm |
Šírka rukoväti min. | 60 mm |
Odporúčaný typ hmoždinky | W-VM250; W-FAZ |
Materiál | Plátová oceľ |
Označenie materiálu | DD11 |
Norma materiálu | EN 10025- 2:2004 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!