Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1 - SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112 Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1 - SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112 Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1 - SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1 - SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112 - 1
Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1 - SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112 - 2
Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1 - SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112 - 3

Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1

SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X112

Obj. č. 0234730112

EAN 4038898141631

Cena za zvolené balenie
Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1

Obj. č. 0234730112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž okien do muriva z betónu a kameňa. So zápustnou frézovacou hlavou na jednoduché zapustenie do drevených a plastových profilov. Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie RW 30
  • Krátke časy inštalácie, nie je potrebný žiadny nástroj na osádzanie ani kotva

  • RW náhon pre dlhšiu životnosť hrotov a lepší prenos sily

  • Inštalácia na mieste

  • Prakticky žiadne expanzné sily počas inštalácie

  • Pozitívne blokovaná odnímateľná kotva bez expanzného tlaku

  • Zaťažiteľnosť zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení

  • Testovaná hodnota požiarnej odolnosti 120 minút
Doklad o výkone (Pub)

Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 v betóne



Protokol o skúške č. 202 31790. Pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1



Protokol o skúške č. 105 34261 Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 72,5 kg. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.



Protokol o skúške č. 105 43036. Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 70 kg. Skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže.


Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.

Upozornenie

Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Dodržiavajte smernice na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, (č. pol. 5995 000 000).


Na zabezpečenie montáže okien odolnej proti pádu v súlade s platnými predpismi a normami je potrebné použiť schválené zabezpečovacie systémy (napr. montážna konzola na okná W-ABZ) alebo je potrebné schválenie pre každý jednotlivý prípad.



Zarovnajte okenné rámy pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo Bag



Dĺžka skrutky = šírka rámu + vzdialenosť + hĺbka zaskrutkovania (pozrite si tiež 55.2 Amo III 11,5 mm)

Oblasť použitia

Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 v betóne



Protokol o skúške č. 202 31790. Pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1



Protokol o skúške č. 105 34261 Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 72,5 kg. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.



Protokol o skúške č. 105 43036. Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 70 kg. Skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže.


Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rozperná montáž drevených, plastových a hliníkových rámov okien bez napätia v murive z betónu a kameňa a z dutých vápenno-pieskových tehál.

  • Spájanie rámov

  • Montáž konzol na okná, závesných hákov okien, otočných kotiev a zatĺkacích príchytiek (krátka verzia typu 3)
Pokyny

Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020



Obj. č. 5995000000:


Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.



Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s presahom povrchovej plochy 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné


Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným povolením alebo s európskym technickým schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením.

Dĺžka (l)

112 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (d(h/k))

12,0 mm

Vnútorný pohon

RW30

Druh závitu

Spojovací kolík, skrutkový závit

Tvar špičky

Špica

Parametre inštalácie

Minimálna


vzdialenosť od okraja

Betón

cmin [mm]

50

Tvárnica z kremičitanu vápenatého, plná tehla, pemza,


Ľahký betón, mäkké drevo

60

Minimálna


dĺžka záberu závitu

Betón

hnom,min [mm]

30

Vápenno-piesková tehla, plná tehla

50

Pemza, ľahký betón, mäkké drevo

60

Priemer otvoru

Betón

d0 [mm]

6,5

Tvárnica z kremičitanu vápenatého, plná tehla, pemza,


Ľahký betón

6,0

Mäkké drevo

Nie je potrebné žiadne predvŕtanie

Rám okna

6,2

Hĺbka otvoru

h1 [mm]

Dĺžka záberu závitu + 10 mm + ľubovoľná existujúca vrstva omietky

Údaje o vlastnostiach

Typ kotvy

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Protipožiarna kategória


Pevnosť v tlaku betónu
min. C20/25
a max. C50/60

Stredové zaťaženie v ťahu

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Priečne alebo diagonálne ťažné sily až do 30°

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie