Rozperná montážna skrutka AMO III typ 1
SKR-ZAP.HL. FREZ.-RW30-AMO-(A2K)-7,5X212
Obj. č. 0234730212
EAN 4038898141952
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Krátke časy inštalácie, nie je potrebný žiadny nástroj na osádzanie ani kotva
- RW náhon pre dlhšiu životnosť hrotov a lepší prenos sily
- Inštalácia na mieste
- Prakticky žiadne expanzné sily počas inštalácie
- Pozitívne blokovaná odnímateľná kotva bez expanzného tlaku
- Zaťažiteľnosť zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Testovaná hodnota požiarnej odolnosti 120 minút
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 v betóne
Protokol o skúške č. 202 31790. Pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1
Protokol o skúške č. 105 34261 Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 72,5 kg. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.
Protokol o skúške č. 105 43036. Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 70 kg. Skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže.
Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Dodržiavajte smernice na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, (č. pol. 5995 000 000).
Na zabezpečenie montáže okien odolnej proti pádu v súlade s platnými predpismi a normami je potrebné použiť schválené zabezpečovacie systémy (napr. montážna konzola na okná W-ABZ) alebo je potrebné schválenie pre každý jednotlivý prípad.
Zarovnajte okenné rámy pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo Bag
Dĺžka skrutky = šírka rámu + vzdialenosť + hĺbka zaskrutkovania (pozrite si tiež 55.2 Amo III 11,5 mm)
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 v betóne
Protokol o skúške č. 202 31790. Pripevnenie protipovodňového okna v súlade s normou ift FE-07/1
Protokol o skúške č. 105 34261 Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 72,5 kg. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.
Protokol o skúške č. 105 43036. Pripevnenie plastového okna do muriva z vápenno-pieskovej tehly. Hmotnosť krídla: 70 kg. Skrutkové spojenie v profile bez oceľovej výstuže.
Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.
Hárky údajov(X)
- Rozperná montáž drevených, plastových a hliníkových rámov okien bez napätia v murive z betónu a kameňa a z dutých vápenno-pieskových tehál.
- Spájanie rámov
- Montáž konzol na okná, závesných hákov okien, otočných kotiev a zatĺkacích príchytiek (krátka verzia typu 3)
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s presahom povrchovej plochy 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným povolením alebo s európskym technickým schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením.
![]() | |
Dĺžka (l) | 212 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 12,0 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Druh závitu | Spojovací kolík, skrutkový závit |
Tvar špičky | Špica |
Parametre inštalácie | |||
Minimálna vzdialenosť od okraja | Betón | cmin [mm] | 50 |
Tvárnica z kremičitanu vápenatého, plná tehla, pemza, Ľahký betón, mäkké drevo | 60 | ||
Minimálna dĺžka záberu závitu | Betón | hnom,min [mm] | 30 |
Vápenno-piesková tehla, plná tehla | 50 | ||
Pemza, ľahký betón, mäkké drevo | 60 | ||
Priemer otvoru | Betón | d0 [mm] | 6,5 |
Tvárnica z kremičitanu vápenatého, plná tehla, pemza, Ľahký betón | 6,0 | ||
Mäkké drevo | Nie je potrebné žiadne predvŕtanie | ||
Rám okna | 6,2 | ||
Hĺbka otvoru | h1 [mm] | Dĺžka záberu závitu + 10 mm + ľubovoľná existujúca vrstva omietky | |
Údaje o vlastnostiach | |||||
Typ kotvy | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | ||
Protipožiarna kategória Pevnosť v tlaku betónu min. C20/25 a max. C50/60 | Stredové zaťaženie v ťahu | F30 [kN] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | - | 0,40 | ||
Priečne alebo diagonálne ťažné sily až do 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||