Rozperná montážna skrutka AMO®-Y ∅ 7,5 mm
AMO-Y 7.5 pozinkovaná oceľ, strieborná, AW 30
SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X152 RW30
Obj. č. 0234630152
EAN 4049557909028






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- So špeciálnou povrchovou úpravou a optimalizovanou geometriou závitov
- Beznapäťová rozstupová montáž so všetkými materiálmi rámu na kotvenie do pórobetónu, betónu, ako aj plných a dierovaných tehál
- Testované vlastnosti odolnosti proti vlámaniu v triede odolnosti RC3
- Montáž odolná proti vlámaniu v triedach odolnosti RC2 a RC3
- Krátke časy inštalácie, pretože nie sú potrebné žiadne nastavovacie nástroje
- Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
Schválenie:
národné technické schválenie pre kotvenie okenných rámov do betónu a muriva Z-21.1-2097
Skúšobné správy:
Skúšobná správa 211 43728. Testované vlastnosti odolnosti proti vlámaniu v triede odolnosti RC3. Plastové okná v pórobetónovom murive PP2-0,35.
Skúšobná správa č. 105 42538/1. Upevnenie plastového okna do pórobetónového muriva PP2-0.35. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.
Situácia pri inštalácii jednotlivých okien:
Situácia pri inštalácii jednotlivých okien: Naplánujte, vypočítajte a potvrďte pomocou montážneho nástroja ift na stránke www.montagetool.de
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Dodržiavajte smernice na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, (č. pol. 5995 000 000). Na zabezpečenie montáže okien odolnej proti pádu v súlade s platnými predpismi a normami je potrebné použiť schválené zabezpečovacie systémy (napr. lišta na inštaláciu okien W-ABZ) alebo je potrebné schválenie pre každý jednotlivý prípad.











Schválenie:
národné technické schválenie pre kotvenie okenných rámov do betónu a muriva Z-21.1-2097
Skúšobné správy:
Skúšobná správa 211 43728. Testované vlastnosti odolnosti proti vlámaniu v triede odolnosti RC3. Plastové okná v pórobetónovom murive PP2-0,35.
Skúšobná správa č. 105 42538/1. Upevnenie plastového okna do pórobetónového muriva PP2-0.35. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.
Situácia pri inštalácii jednotlivých okien:
Situácia pri inštalácii jednotlivých okien: Naplánujte, vypočítajte a potvrďte pomocou montážneho nástroja ift na stránke www.montagetool.de
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Rýchla a beznapäťová rozstupová montáž okenných a dverných rámov
- Do pórobetónu, betónu, plných a dierovaných tehál
- Ľahká inštalácia do pórobetónu: Skrutka AMO-Y sa zaskrutkuje bez predvŕtania pórobetónu
![]() | |
Dĺžka (l) | 152 mm |
Priemer závitu (d) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 8 mm |
Vnútorný pohon | RW30 |
Priemer otvoru okennom ráme (dFenst) | 6,2 mm |
Druh závitu | Spojovací kolík, skrutkový závit |
Tvar špičky | Špica |
Údaje o výkone podľa všeobecného stavebného povolenia Ďalšie kotviace podklady, hrubé hustoty, minimálnu pevnosť v tlaku, voľné dĺžky skrutiek atď. nájdete v povolení Z-21.1-2097 | Trieda hrubej hustoty [kg / dm³] | Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] | Minimálna hĺbka skrutky h}nom ≥ [mm] | Min. vzdialenosť od okraja cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) pre jednotlivé kotvy pod šmykovým zaťažením, voľná dĺžka skrutky ef = 20 mm2) |
Štandardný betón DIN EN 206-1:2001-07 | ||||
C20/25–C30/37 | 25 | 30 | 40 | 0,33 |
Plná tehla Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113) DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 napr. Wienerberger GmbH | ||||
1,8 | ≥20 | 50 | 50 | 0,33 |
1,8 | ≥10 | 50 | 50 | 0,27 |
Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH | ||||
2,0 | ≥36 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥28 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥20 | 50 | 40 | 0,33 |
Vertikálne perforovaná tehla HLzB, plochá vertikálne perforovaná tehla PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238) DIN EN 771-1 v spojení s DIN 20000-401:2017-01 napr. Wienerberger GmbH | ||||
1,05 | ≥8 | 60 | 65 | 0,27 |
1,05 | ≥6 | 60 | 65 | 0,20 |
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, napr. Xella Deutschland GmbH | ||||
1,2 | ≥12 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥8 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥6 | 50 | 45 | 0,23 |
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, napr. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥10 | 50 | 90 | 0,33 |
1,6 | ≥8 | 50 | 90 | 0,33 |
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, napr. Heidelberger Kalksandstein GmbH | ||||
1,6 | ≥12 | 50 | 35 | 0,27 |
1,6 | ≥10 | 50 | 35 | 0,20 |
1,6 | ≥8 | 50 | 35 | 0,17 |
Pórobetón AAC (≥ 499x240x250) DIN EN 771-4:2015-11 | ||||
0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,33 |
0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,33 |
1) Pre vietor sa brala do úvahy čiastočná bezpečnostná hodnota YF = 1,5 2) Hodnoty odchýlok od voľných dĺžok skrutiek/šírok škáry nájdete v povolení Z-21.1-2097 |
Všeobecné inštalačné parametre | |||
Men. ∅ vrtáka | Štandardný betón | d0 [mm] = | 6,5 |
Plná tehla Mz | 6,0 | ||
Masívna vápenno-piesková tehla | 6,0 | ||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | 6,0 | ||
Pórobetón | Bez predvŕtania | ||
Dutá vápenno-piesková tehla | 6,0 | ||
Priemer vŕtacej plochy | Štandardný betón | dcut ≤ [mm] | 7,0 |
Plná tehla Mz | 6,4 | ||
Masívna vápenno-piesková tehla | 6,4 | ||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | 6,4 | ||
Pórobetón | Bez predvŕtania | ||
Dutá vápenno-piesková tehla | 6,4 | ||
Hĺbka otvoru | Štandardný betón | h1 ≥ mm | Hĺbka skrutky + 10 mm + nenosná vrstva/omietka |
Plná tehla Mz | |||
Masívna vápenno-piesková tehla | |||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | |||
Pórobetón | |||
Dutá vápenno-piesková tehla | |||
Hĺbka zaskrutkovania | Štandardný betón | hnom ≥ [mm] | 30 |
Plná tehla Mz | 50 | ||
Masívna vápenno-piesková tehla | 50 | ||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | 60 | ||
Pórobetón | 140 | ||
Dutá vápenno-piesková tehla | 50 | ||
Men. ∅ vrtáka v ráme okna | Štandardný betón | dFenst = [mm] | 6,2 |
Plná tehla Mz | 6,2 | ||
Masívna vápenno-piesková tehla | 6,2 | ||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | 6,2 | ||
Pórobetón | 6,2 | ||
Dutá vápenno-piesková tehla | 6,2 | ||
Procesy vŕtania | Štandardný betón | - | Kladivové vŕtanie |
Plná tehla Mz | Kladivové vŕtanie | ||
Masívna vápenno-piesková tehla | Vŕtanie s príklepom | ||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | Rotačné vŕtanie | ||
Pórobetón | Bez predvŕtania | ||
Dutá vápenno-piesková tehla | Rotačné vŕtanie | ||
Minimálna vzdialenosť od okrajov | Štandardný betón | cmin ≥ [mm] | 40 |
Plná tehla Mz | 50 | ||
Masívna vápenno-piesková tehla | 40 | ||
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla | 65 | ||
Pórobetón | 100 | ||
Dutá vápenno-piesková tehla | Pozrite si údaje o vlastnostiach |