Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 - 1
Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 - 2
Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 - 3
Rozperná montážna skrutka AMO<SUP>®</SUP>-Y &empty; 7,5 mm - SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30 - 4

Rozperná montážna skrutka AMO®-Y ∅ 7,5 mm

AMO-Y 7.5 pozinkovaná oceľ, strieborná, AW 30
SKRUTKA MONT.ROZP.AMO-Y D7,5X202 RW30

Obj. č. 0234630202

EAN 4049557664965

Cena za zvolené balenie
Rozperná montážna skrutka AMO®-Y ∅ 7,5 mm

Obj. č. 0234630202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dištančná montážna skrutka ideálna na montáž okien a dverí do pórobetónu, betónu, ale aj plných a dierovaných tehál. Optimalizovaná geometria závitu a špeciálna povrchová úprava
  • So špeciálnou povrchovou úpravou a optimalizovanou geometriou závitov

  • Beznapäťová rozstupová montáž so všetkými materiálmi rámu na kotvenie do pórobetónu, betónu, ako aj plných a dierovaných tehál

  • Testované vlastnosti odolnosti proti vlámaniu v triede odolnosti RC3

  • Montáž odolná proti vlámaniu v triedach odolnosti RC2 a RC3

  • Krátke časy inštalácie, pretože nie sú potrebné žiadne nastavovacie nástroje

  • Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
Doklad o výkone (Pub)

Schválenie:


národné technické schválenie pre kotvenie okenných rámov do betónu a muriva Z-21.1-2097



Skúšobné správy:


Skúšobná správa 211 43728. Testované vlastnosti odolnosti proti vlámaniu v triede odolnosti RC3. Plastové okná v pórobetónovom murive PP2-0,35.


Skúšobná správa č. 105 42538/1. Upevnenie plastového okna do pórobetónového muriva PP2-0.35. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.



Situácia pri inštalácii jednotlivých okien:


Situácia pri inštalácii jednotlivých okien: Naplánujte, vypočítajte a potvrďte pomocou montážneho nástroja ift na stránke www.montagetool.de

Upozornenie

Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Dodržiavajte smernice na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, (č. pol. 5995 000 000). Na zabezpečenie montáže okien odolnej proti pádu v súlade s platnými predpismi a normami je potrebné použiť schválené zabezpečovacie systémy (napr. lišta na inštaláciu okien W-ABZ) alebo je potrebné schválenie pre každý jednotlivý prípad.

Oblasť použitia
Pokyny

Schválenie:


národné technické schválenie pre kotvenie okenných rámov do betónu a muriva Z-21.1-2097



Skúšobné správy:


Skúšobná správa 211 43728. Testované vlastnosti odolnosti proti vlámaniu v triede odolnosti RC3. Plastové okná v pórobetónovom murive PP2-0,35.


Skúšobná správa č. 105 42538/1. Upevnenie plastového okna do pórobetónového muriva PP2-0.35. Skúška sa vykonala bez bočných vymedzovacích blokov.



Situácia pri inštalácii jednotlivých okien:


Situácia pri inštalácii jednotlivých okien: Naplánujte, vypočítajte a potvrďte pomocou montážneho nástroja ift na stránke www.montagetool.de

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Rýchla a beznapäťová rozstupová montáž okenných a dverných rámov


  • Do pórobetónu, betónu, plných a dierovaných tehál

  • Ľahká inštalácia do pórobetónu: Skrutka AMO-Y sa zaskrutkuje bez predvŕtania pórobetónu

Dĺžka (l)

202 mm

Priemer závitu (d)

7,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Priemer hlavy (d(h/k))

8 mm

Vnútorný pohon

RW30

Priemer otvoru okennom ráme (dFenst)

6,2 mm

Druh závitu

Spojovací kolík, skrutkový závit

Tvar špičky

Špica

Dĺžka závitu (závit do dreva)

197 mm

Údaje o výkone podľa všeobecného stavebného povolenia
Ďalšie kotviace podklady, hrubé hustoty, minimálnu pevnosť v tlaku, voľné dĺžky skrutiek atď. nájdete v povolení Z-21.1-2097
Trieda hrubej hustoty [kg / dm³] Minimálna pevnosť v tlaku [N/mm²] Minimálna hĺbka skrutky h}nom ≥ [mm] Min. vzdialenosť od okraja cmin ≥ [mm] Fzul [kN]1) pre jednotlivé kotvy pod šmykovým zaťažením, voľná dĺžka skrutky ef = 20 mm2)

Štandardný betón


DIN EN 206-1:2001-07
C20/25–C30/37 25 30 40 0,33

Plná tehla Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113)


DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 napr. Wienerberger GmbH
1,8 ≥20 50 50 0,33
1,8 ≥10 50 50 0,27

Plná vápenno-piesková tehla Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH
2,0 ≥36 50 40 0,33
2,0 ≥28 50 40 0,33
2,0 ≥20 50 40 0,33

Vertikálne perforovaná tehla HLzB, plochá vertikálne perforovaná tehla PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238)


DIN EN 771-1 v spojení s DIN 20000-401:2017-01 napr. Wienerberger GmbH
1,05 ≥8 60 65 0,27
1,05 ≥6 60 65 0,20

Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, napr. Xella Deutschland GmbH
1,2 ≥12 50 45 0,33
1,2 ≥10 50 45 0,33
1,2 ≥8 50 45 0,33
1,2 ≥6 50 45 0,23

Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, napr. Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6 ≥12 50 90 0,33
1,6 ≥10 50 90 0,33
1,6 ≥8 50 90 0,33

Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, napr. Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6 ≥12 50 35 0,27
1,6 ≥10 50 35 0,20
1,6 ≥8 50 35 0,17

Pórobetón AAC (≥ 499x240x250)


DIN EN 771-4:2015-11
0,35 ≥2 140 100 0,33
0,35 ≥4 140 100 0,33
Všeobecné inštalačné parametre

Men. ∅ vrtáka

Štandardný betón d0 [mm] = 6,5
Plná tehla Mz 6,0
Masívna vápenno-piesková tehla 6,0
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla 6,0
Pórobetón Bez predvŕtania
Dutá vápenno-piesková tehla 6,0

Priemer vŕtacej plochy

Štandardný betón dcut ≤ [mm] 7,0
Plná tehla Mz 6,4
Masívna vápenno-piesková tehla 6,4
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla 6,4
Pórobetón Bez predvŕtania
Dutá vápenno-piesková tehla 6,4

Hĺbka otvoru

Štandardný betón h1 ≥ mm Hĺbka skrutky + 10 mm + nenosná vrstva/omietka
Plná tehla Mz
Masívna vápenno-piesková tehla
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla
Pórobetón
Dutá vápenno-piesková tehla

Hĺbka zaskrutkovania

Štandardný betón hnom ≥ [mm] 30
Plná tehla Mz 50
Masívna vápenno-piesková tehla 50
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla 60
Pórobetón 140
Dutá vápenno-piesková tehla 50

Men. ∅ vrtáka v ráme okna

Štandardný betón dFenst = [mm] 6,2
Plná tehla Mz 6,2
Masívna vápenno-piesková tehla 6,2
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla 6,2
Pórobetón 6,2
Dutá vápenno-piesková tehla 6,2

Procesy vŕtania

Štandardný betón - Kladivové vŕtanie
Plná tehla Mz Kladivové vŕtanie
Masívna vápenno-piesková tehla Vŕtanie s príklepom
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla Rotačné vŕtanie
Pórobetón Bez predvŕtania
Dutá vápenno-piesková tehla Rotačné vŕtanie

Minimálna vzdialenosť od okrajov

Štandardný betón cmin ≥ [mm] 40
Plná tehla Mz 50
Masívna vápenno-piesková tehla 40
Vertikálne perforovaná tehla, plochá vertikálne perforovaná tehla 65
Pórobetón 100
Dutá vápenno-piesková tehla Pozrite si údaje o vlastnostiach

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie