Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperná objímka 6-hran., gal. oceľ

Rozperná objímka, oceľ, pozinkovaná, šesťhr. hlava
DISTANCNA MATICA-6KT-SW11-(A2K)-M8X20

Obj. č. 09748 20
EAN 4011231902342

Cena za zvolené balenie
Rozperná objímka 6-hran., gal. oceľ

Obj. č. 09748 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M8

Dĺžka (l)

20 mm

Veľkosť kľúča (s)

11 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda pevnosti

4

Rozmer cez hrany (e)

12,16 mm

Menovitý priemer

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie