Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperná objímka 6-hran., gal. oceľ

Rozperná objímka, oceľ, pozinkovaná, šesťhr. hlava
DISTANCNA MATICA-6KT-SW17-(A2K)-M12X50

Obj. č. 097412 50
EAN 4011231902212

Cena za zvolené balenie
Rozperná objímka 6-hran., gal. oceľ

Obj. č. 097412 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M12

Dĺžka (l)

50 mm

Veľkosť kľúča (s)

17 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Trieda pevnosti

4

Rozmer cez hrany (e)

18,9 mm

Menovitý priemer

12 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie