Rozperná objímka 6-hran., gal. oceľ
Rozperná objímka, oceľ, pozinkovaná, šesťhr. hlava
MATICA 6-HR DLHA SW11 A2K
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
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Dĺžka (l) | 20 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda pevnosti | 4 |
Rozmer cez hrany (e) | 11,05 mm |
Menovitý priemer | 6 mm |