Rozperná objímka 6-hran., gal. oceľ
Rozperná objímka, oceľ, pozinkovaná, šesťhr. hlava
MATICA 6-HR DLHA SW11 A2K
Obj. č.
09748 25
EAN 4011231902373
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
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Dĺžka (l) | 25 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda pevnosti | 4 |
Rozmer cez hrany (e) | 12,16 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |