Rozperná objímka, okrúhla ušľachtilá oceľ A2
Okrúhla rozperná objímka, nehrdzavejúca oceľ A2
DISTANCNA OBJIMKA RD-A2-M12X40
Obj. č. 0865501240
EAN 4045727237458
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer | M12 |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Trieda pevnosti | 50 |
Vonkajší priemer (d) | 19 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |