Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperná objímka, okrúhla ušľachtilá oceľ A2

Okrúhla rozperná objímka, nehrdzavejúca oceľ A2
DISTANCNA OBJIMKA RD-A2-M8X20

Obj. č. 0865500820

EAN 4056807610337

Cena za zvolené balenie
Rozperná objímka, okrúhla ušľachtilá oceľ A2

Obj. č. 0865500820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer

M8

Dĺžka (l)

20 mm

Trieda pevnosti

50

Vonkajší priemer (d)

13 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie