Rozperná objímka, okrúhla ušľachtilá oceľ A2
Okrúhla rozperná objímka, nehrdzavejúca oceľ A2
DISTANCNA OBJIMKA RD-A2-M8X40
Obj. č.
0865500840
EAN 4056807610320
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
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Vonkajší priemer (d) | 13 mm |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Trieda pevnosti | 50 |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Menovitý priemer | 8 mm |