Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2
Rozperná objímka, šesťhranná, nehr. oceľ A2
DISTANCNA OBJIMKA HEX-A2-WS10-M6X30
Obj. č. 0865520630
EAN 4045727237472
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer | M6 |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 10 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 11,05 mm |