Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2
Rozperná objímka, šesťhranná, nehr. oceľ A2
DISTANCNA OBJIMKA HEX-A2-WS17-M10X40
Obj. č. 0865521040
EAN 4056807610276
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 17 mm |
Rozmer cez hrany (e) | 18,9 mm |