Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2

Rozperná objímka, šesťhranná, nehr. oceľ A2
DISTANCNA OBJIMKA HEX-A2-WS19-M12X40

Obj. č. 0865521240

EAN 4045727237502

Cena za zvolené balenie
Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0865521240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer

M12

Dĺžka (l)

40 mm

Veľkosť kľúča (s)

19 mm

Rozmer cez hrany (e)

21,1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie