Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2

Rozperná objímka, šesťhranná, nehr. oceľ A2

Obj. č. 0865520820
EAN 4056807610290

Cena za zvolené balenie
Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 0865520820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M8

Dĺžka (l)

20 mm

Veľkosť kľúča (s)

13 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rozmer cez hrany (e)

14,38 mm

Menovitý priemer

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie