Rozperná objímka, šesťhranná, nehrdzavejúca oceľ A2
Rozperná objímka, šesťhranná, nehr. oceľ A2
Obj. č.
0865520840
EAN 4056807610283
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
Druh závituxmenovitý priemer | M8 |
Dĺžka (l) | 40 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 13 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rozmer cez hrany (e) | 14,38 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |